真空ポンプ 手動のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
447件の「真空ポンプ 手動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動式真空ポンプ」、「食品 空気抜き」、「ハンドバキュームポンプ」などの商品も取り扱っております。
手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン)ランキング1位
NALGENE(ナルゲン)手動式真空ポンプ
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡易真空ポンプ ケニスランキング2位
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
1個
3,898税込4,288
当日出荷

ハンディ・バキュームポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ランキング3位
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ハンディ・バキュームポンプ
バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に材質(本体)硬化ビニール質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260ゲージ目盛(kPa)0~-100最大負圧(kPa)-85
1丁ほか
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真空保存庫用ポンプ 加藤産業ランキング4位
真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂適合真空保存庫全長(mm)133TKG品番9-0247-0901TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
839税込923
当日出荷

ハンドポンプ アズワンランキング5位
アズワンハンドポンプ
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アズワンミニ真空容器
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
1個
20,600税込22,660
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品ホース(500mm)質量(g)約800径(Φmm)(メーター)50最大目盛-100kPa(約75cmHg)最小目盛(kPa)2能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
1セット
31,980税込35,178
当日出荷


SIBATA(柴田科学)手動式真空ポンプ
MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
付属品配管チューブ×1本質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×2001回の吐出量(mL)15
1個
43,980税込48,378
3日以内出荷

かさばるペットボトルを簡単にペチャンコにできる圧縮器。ペットボトルを圧縮すると、約2分の1~4分の1ほどのサイズにギュッとまとまります。 ※ペットボトルの種類により、圧縮率は異なります。 いろんな飲み口にフィットするエラストマー製の吸い込み口。 女性やお子様でも握りやすいボール形状の持ち手。 吸い込み口にペットボトルをセットして、本体についたハンドレバーをスライドさせると吸引します。
材質本体、ハンドレバー/ポリプロピレン 吸込み口/エストラマー直径×長さL(Φmm×mm)50×280繰り返し・詰め替え対応
1個
429税込472
当日出荷

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)材質PVC到達圧力(kPa)約-85吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
27,980税込30,778
当日出荷

Thermo Fisher Scientific手動式真空ポンプ
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに方式ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980税込29,678
当日出荷

適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
1個
4,570税込5,027
当日出荷

用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
1丁ほか
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4ポンプ容量(mL)50
1個
4,900税込5,390
当日出荷

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アズワンPTFEポンプ
ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m適合(ボトル)GL45材質(本体)PP(ポリプロピレン)。(接液部)PTFE(フッ素樹脂)寸法(Φ×mm)53×185アズワン品番1-1361-01流量50L/ストローク
1個
75,500税込83,050
翌々日出荷